KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 水栓部品
延長ソケットセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
適合
KF120W、KF151W、KM55GW-E、KM120W、KM150W等との組み合わせにご使用ください。
仕様
延長ソケット150 m/mセット(2個1セット)
注文コード
44539451
品番
ZKM42W
参考基準価格(税別)
¥20,020
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
適合・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
延長ソケット150 m/mセット(2個1セット)
適合
KF120W、KF151W、KM55GW-E、KM120W、KM150W等との組み合わせにご使用ください。
寸法(mm)
150
種類
ストレーナ、逆止弁、流量調節止水弁、水抜き付
吐水口長さ(mm)
151