11360-20 ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ ファイヤートーチランプ GARDENA(ガルデナ) 44539506

11360-20 ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ ファイヤートーチランプ GARDENA(ガルデナ) 44539506
11360-20 ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ ファイヤートーチランプ GARDENA(ガルデナ) 44539506
11360-20 ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ ファイヤートーチランプ GARDENA(ガルデナ) 44539506
11360-20 ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ ファイヤートーチランプ GARDENA(ガルデナ) 44539506
11360-20 ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ ファイヤートーチランプ GARDENA(ガルデナ) 44539506
11360-20 ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ ファイヤートーチランプ GARDENA(ガルデナ) 44539506
11360-20 ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ ファイヤートーチランプ GARDENA(ガルデナ) 44539506

ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ ファイヤートーチランプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1個注文コード44539506品番11360-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

ClickUp!シリーズのポールハンドル(別売)に取り付けるだけの、ガーデントーチ(お庭用たいまつ)。炎の柔らかい光がお庭を癒しの空間に変えます
トーチはシンプルでモダンなデザイン。ご自宅のお庭をスタイリッシュにデザインできます
カーブしたデザインは、風や雨からの保護の役割をしており、風で炎が消える心配がなく、かつトーチの損傷も防ぎます
革新的なワンクリック固定により、パーツを簡単かつ確実に取り付けることができます
パーツを取り付けると、ジョイント部分が安定しぐらつきません
2021年Reddot Design Award受賞
燃料:一般的なオイルランプやオイルランタン用の燃料(パラフィンオイル)を別途購入してからご使用下さい

用途ガーデニング用品として。ガーデン/庭/庭造り/自宅/ホーム/グッズ/アクセサリー/デコレーション/装飾/アタッチメント/カスタム/華やか/癒し/オリジナル/デザイン/設計/ガーデンスタイル/ガーデンライフ/オールシーズンライフスタイルシステム付属品消火用スプーン材質ステンレス質量(g)760寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×10×36.5燃焼時間(時間)約6(炎の高さにより異なります)オイルタンク容量(mL)350
注意
※トーチの芯の長さに注意して点火してください。芯を長く伸ばすと炎が大きくなり危険ですのでご注意ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする