補修パッキング

(6件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 44539984 品番 PZ145-13
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
内径(mm)8.5 外径(mm)13 仕様○…耐摩擦性、耐圧性、引裂抵抗、引張り強さ、△…耐オゾン性、耐候性 材質合成ゴム、NBRニトリルゴム 厚さ(mm)2 内径(Φmm)8.5 外径(Φmm)13 使用温度(℃)-20〜+120 最高使用温度(℃)+120
注意
※石油、薬品、ガス、電気等の器具類への使用または、直射日光などでの使用、保存はしないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:204

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-17
用途:
レコードプレイヤーのアイドラーのレストアに。

古い電蓄の硬化したアイドラー(径40mm)のレストアに使いました。バッチリです。

対象商品:
44540203
2022-11-06
用途:
自転車のヘッドパーツの隙間埋めに
製造業

玉押しと下ワンの間が空いてしまうので挟んでます。見た目がとても良くなります!

対象商品:
44540081
2021-06-21
用途:
部品交換
個人のお客様

水道配管の組み換え時の交換用パッキンとして、購入。安くていい。

対象商品:
44539993
2020-05-21
用途:
継手の漏れ防止シール材
建設業・工事業

このサイズ(内外径、厚み)の角パッキンは他に見つからず、この製品が丁度良くて採用。しかし2個セットしかないため、数多く使用する際不便。値段下げてばら売りをしてもらえると助かる。

対象商品:
44539993
2018-06-01
用途:
趣味で製作している、メインの部品です
シオサイト 様 (サービス業)

いつもお世話になります、注文のたび敏速かつ正確な配送に感謝しています、モノタロウで取引して本当に助かりました、今後共によろしくお願いいたします。

対象商品:
44540185
2018-06-28
用途:
台所の蛇口に取り付け
サービス業

すでに、廃番になっていた部品とほぼ同じ規格のもの。
内径が少し違うが、使えています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする