曜日別特売
PZY72 防臭キャップ KVK 44541147

PZY72 防臭キャップ KVK 44541147
PZY72 防臭キャップ KVK 44541147
PZY72 防臭キャップ KVK 44541147

防臭キャップ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード44541147品番PZY72
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439
適合40A、50A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44541147
2019-07-02
用途: 取り換え
その他業種

早速のご送付有り難うございました、サンエイのY字排水管をうまく通らないので手持ち状態です

1が参考にしています
対象商品 : 44541147
2018-11-24
用途: 洗面台の配管

とてもしっかりとした作りで防臭効果も十分でした。。

1が参考にしています
対象商品 : 44541147
2018-03-26
用途: 排水トラップホースの防臭に使用
和泊町生活環境課

50mmの排水VUにちょうどヒットしました。屋外での使用

2が参考にしています
対象商品 : 44541147
2017-02-14
用途: 急な要件にとても役に立ちます
アサクラハウス&モアビルド建設業・工事業

突然のお困りごとの多くは排水のつまり 常に準備しているとお客様にも喜ばれます モノタロウさんに何か頼むときについでに品物を切らさないようにしております 楽させてもらっています

対象商品 : 44541147
2016-08-07
用途: 排水パイプから何となく匂うときに優れもの
不動産業

古い排水パイプは硬化するので同時に交換が良いと思います。長さを合わせて切ってしまい、このキャップを引っ張りながら、ひっくり返しながらつけて、あとは穴をふさぐように。初めてなので30分ほどかかりましたが、慣れれば10分もかからないと思います。

対象商品 : 44541147
2015-07-09
用途: 洗面台排水トラップ及び防臭対策

安価でなかなか良い

1が参考にしています
対象商品 : 44541147
2015-06-20
用途: 洗濯機の屋外排水パイプのみの設置箇所

ゴムがある程度柔らかいので簡易に取付けられ、洗濯機がわの排水パイプも少し斜め方向でも対応出来、価格的に見てもよく出来た商品だと思う

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする