オーミヤ
オーミヤの 防除機・噴霧器
オーミヤの 動力式噴霧器パーツ
洗浄ガンノズル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
44542218
品番
ON106
参考基準価格(税別)
¥19,690
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ピストルタイプで消毒から洗浄まで幅広く使用可能
用途
洗浄用
仕様
【噴霧状態(棒状)】噴出量[2.0MPa]:9.1L/min 到達距離:8.5m
全長(mm)
約300
質量(g)
300
ノズル口径(Φmm)
噴口穴:2.0