オーミヤ
オーミヤの 防除機・噴霧器
オーミヤの 動力式噴霧器パーツ
小六角鈴蘭噴口
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44542236
品番
ON200
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
一般的な農業用噴霧ノズル
用途
農業用噴霧ノズル
全長(mm)
約725
質量(g)
195
耐圧(MPa)
2
噴出量(L/min)
3.1
注意
※7頭口以上でのご使用は添え木をしてください。