オーミヤ
オーミヤの 防除機・噴霧器
オーミヤの 動力式噴霧器パーツ
中六角中子付噴口
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44542270
品番
ON205
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
一般的な農業用噴霧ノズル部品
用途
農業用噴霧ノズル部品
適合
取付ネジG1/4
全長(mm)
約17.5
質量(g)
20
ノズル口径(Φmm)
0.9
噴出量(L/min)
(2.0Mpa)0.7