バス用ゴム栓 日立タイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44542434 品番PZ1056
参考基準価格(税別)¥2,010 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
上径(Φmm)485 下径(Φmm)30 高さ(mm)23 仕様4.5Φ玉 長さL(mm)(チェーン)670 くさりの有無あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44542434
2022-02-28
用途:
バス用ゴム栓の取り替え
その他業種

実家のバス用ゴム栓の劣化による取り替えです。古い風呂だったのでなかなか見つけられなかったのですが、モノタロウさんにあって良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
44542434
2018-02-22
用途:
風呂場

普通に風呂の栓なので今までゴムが劣化して水漏れして困っていたけどもれなくなって安心しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする