※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 浴室用品
KVKの 風呂栓
バス用ゴム栓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44542452
品番
PZ1128
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
上径(Φmm)
32
下径(Φmm)
29
仕様
4.5Φ玉
呼び寸法(mm)
32
長さL(mm)
(チェーン)670
寸法A(mm)
32
寸法B(mm)
29
寸法C(mm)
14