※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 浴室用品
KVKの 風呂栓
バス用ゴム栓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44542486
品番
PZ1130
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
上径(Φmm)
47
下径(Φmm)
40
仕様
4.5Φ玉
呼び寸法(mm)
47
長さL(mm)
(チェーン)670
寸法A(mm)
47
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
15