KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 浴室用品
KVKの 風呂栓
バス用ゴム栓55
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44542531
品番
PZ1091
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
上径(Φmm)
57
下径(Φmm)
50
仕様
4.5Φ玉
呼び寸法(mm)
57
長さL(mm)
(チェーン)670
寸法A(mm)
57
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
16