ノズルパイプ1.6号(485mm)〜3号(900mm)までの長さを自在に調節可能です。 腐食に対して強い耐性を持ち、屋外使用に最適なステンレス素材を採用しています。 重量はわずか約100g。(ノズルパイプ2.5号相当)強度に優れるステンレスを採用することでパイプを薄肉化でき、軽量性を実現しています。 手袋や手が濡れていても滑らずに回転しやすい、ローレットグリップを採用しています。 ボールコックや各種噴口と接続が容易なG1/4ネジを採用しています。オスネジ側にはパッキンが標準で付属します。