※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PZ813-3 カサ付ゴム栓 KVK 44542653 PZ813-3 カサ付ゴム栓 KVK 44542653

カサ付ゴム栓

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44542653 品番 PZ813-3
参考基準価格(税別)¥2,190 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

カサ付きなので、取り外しが楽です。

上径(Φmm)54 下径(Φmm)44 高さ(mm)13 仕様カサ付き、4.5Φ玉 長さL(mm)(チェーン)670 寸法A(mm)54 寸法D(mm)13 寸法B(mm)44 寸法C(mm)39 くさりの有無あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44542644
2023-03-15
用途:
INAXのユニットバス(型式UB1216)の排、毛取りコアー(品番PBF-5H-C4)を後付けすると既製のゴム栓が浮き上がって、風呂のお湯が確実に止まらない。
不動産業

KVKのカサ付ゴム栓は、厚みが薄く底面センターが座グリしてあるので、毛取りコアーと干渉せず全く問題なく良好です。今まで5ケ購入しましたが近いうちに5ケ購入する予定です。

対象商品:
44542653
2017-10-27
用途:
風呂の栓に使用
その他業種

今まで使用していたものがルーズになり水漏れが時々発生したので新しいものと交換した。今までのものは軽くて直ぐに斜めになったりして水漏れが起きる原因だったが、今回のものは重量感があり少々体が振れても動かないので水漏れが期待できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする