KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水廻り工具
KVKの 水廻り用締付工具
特製スパナ G16
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44542915
品番
G16
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
寸法A(mm)
32、用途:20(3/4)パイプナット用
寸法D(mm)
29、用途:混合栓、シャワーソケット接続ナット用、PG15のスパナ
寸法B(mm)
28.5、用途:13(1/2)パイプナット用
寸法C(mm)
26、用途:袋ナット用