SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空パッド
Z Series(ZPT50)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド形状
高荷重形(ベロウ形)
材質(パッド)
(N) NBR
材質
バッファボディ:構造用鋼+ブッシュ入り
バッファストローク(mm)
50
注文コード
44543092
品番
ZPT50HBNJF50-B01-A18
参考基準価格(税別)
¥9,190
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
パッド形状・材質・バッファストローク
など
94
種類から選べます
他の種類を見る
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です
パッド径/Φ40〜Φ125
パッド径(Φmm)
50
パッド形状
高荷重形(ベロウ形)
材質(パッド)
(N) NBR
ねじ径
M18x1.5
ストローク(mm)
50
材質
バッファボディ:構造用鋼+ブッシュ入り
取付ねじ
M18x1.5
バッファ仕様
(JF) 構造用鋼 + ブッシュ入り
バッファストローク(mm)
50
真空取出口
(B01) Rc1/8
真空取出口ねじ径
Rc1/8
CADデータダウンロード