ZPT50HBFJ50-N01-A18 Z Series(ZPT50) SMC 44543135

Z Series(ZPT50)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド形状高荷重形(ベロウ形) 材質(パッド)(F) FKM 材質バッファボディ:アルミニウム合金 バッファストローク(mm)50 注文コード44543135 品番ZPT50HBFJ50-N01-A18
参考基準価格(税別)¥9,410 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品はパッド形状・材質・バッファストロークなど94種類から選べます 他の種類を見る

ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です
パッド径/Φ40〜Φ125

パッド径(Φmm)50 パッド形状高荷重形(ベロウ形) 材質(パッド)(F) FKM ねじ径M18x1.5 ストローク(mm)50 材質バッファボディ:アルミニウム合金 取付ねじM18x1.5 バッファ仕様(J) アルミニウム合金 バッファストローク(mm)50 真空取出口(N01) NPT1/8 真空取出口ねじ径NPT1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする