樹脂キャップ付自在パイプ13(1/2)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44543231 品番 Z5117-8
参考基準価格(税別)¥3,820 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
長さ(mm)(パイプ)80 適合品番KF800、KF880、KF780、KM59 取付ねじW26-20 パイプ長(mm)80 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状Sパイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44543213
2024-06-17
用途:
水道 水栓補修用として
医療・福祉・介護関連業

他社製の水栓金物でしたが、破損した自在パイプの取換用に使用しました。 何も問題なく取換できました。 純正品より、若干長さが違いましたがよい寸法でした。

対象商品:
44543204
2020-05-18
用途:
浴室内給湯(給水)パイプの腐食漏水の対策
製造業

取付ナット部のねじ寸法も、外形・内径とも表示があり、
その互換性を事前確認できたばかりでなく、実際の製品の
取り換えも容易に行え、価格についても大満足。

対象商品:
44543213
2020-10-14
用途:
台所の蛇口交換

まったく問題ありません。ふつうのせいひんです。ありがとうございました。

対象商品:
44543256
2018-05-29
用途:
お風呂の混合栓に

風呂場の等パイプを交換しました。 混合栓はTOTOでしたが問題なく使えました。

対象商品:
44543222
2017-12-07
用途:
風呂用に使用します
農・林・水産業

蛇口を純正のものと取り替えました
給水口が長くなり使い勝手が良くなりました
商品点数が豊富でパソコン上で買い物ができ助かります
さすが、天下のモノタロウ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする