1.286-905.0 高圧洗浄機 HD 10/22 S ケルヒャー 44543250 1.286-905.0 高圧洗浄機 HD 10/22 S ケルヒャー 44543250 1.286-905.0 高圧洗浄機 HD 10/22 S ケルヒャー 44543250

高圧洗浄機 HD 10/22 S

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44543250 品番1.286-905.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥729,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

200Vで使用可能な業務用冷水高圧洗浄機です。
水量900L/h、圧力22MPaの高性能を誇ります。
自己診断機能を内蔵しており異常を検知した際はモーターを停止させてダメージを防ぎます。
サーボプレスユニット付トリガーガンは、圧力と水量を手元で調節できるので、状況に応じた水圧が利用できます。
パワーノズルは従来のノズルと比較して、プラス40%の衝撃圧力を誇ります。また、均一な圧力を発生し、洗いムラがなく効率の良い洗浄が出来ます
移動に便利な大型タイヤを採用しています。

用途建築現場での重機の洗浄、木材の皮はぎに 質量(kg)(梱包時)79 電源(V)200(50Hz) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×500×1090 モーター出力(kW)7.7 本体質量(kg)73(アクセサリーを含む) 常用吐出圧力(MPa)3-22/30-220(bar) 機能トリガーガン:EASY!Force Advanced/ソフトグリップ/高圧ホース:10m、長寿命/スプレーランス:1050mm/パワーノズル/4ポールモーター(空冷/水冷)/3ピストン ポンプ:セラミック製ピストン/自動圧力解放バルブ/オイル残量 のぞき窓/サーボコントロール 高圧ホース(m)10 吐出水量(L/h)450〜900 最高許容圧力(MPa)24.2/242(bar) 給水温度(℃)最大60
注意
※納入時、フォークリフト等が必要になる場合が御座います。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44543250 1.286-905.0 19593991 1.286-965.0 高圧洗浄機 HD 10/22-4 S ケルヒャー 高圧洗浄機 HD 10/22-4 S ケルヒャー 1台 699,800 税込769,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする