1.151-905.0 高圧洗浄機 HD 7/10 C FOOD ケルヒャー 44543320 1.151-905.0 高圧洗浄機 HD 7/10 C FOOD ケルヒャー 44543320 1.151-905.0 高圧洗浄機 HD 7/10 C FOOD ケルヒャー 44543320

高圧洗浄機 HD 7/10 C FOOD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 地域運賃お客様組立品車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44543320 品番 1.151-905.0
参考基準価格(税別)¥495,000 販売価格(税込) ¥472,780
販売価格(税別)
429,800

冷水仕様ながら、新開発のシリンダーヘッドが80℃までの温水給水を可能にした為、油汚れに強く洗浄剤の泡切れも良いです。
錆びないプラスチックボディに、油汚れに強い耐油性タイヤと食品用高圧ホースを装備しています。
タイヤ痕も付きにくいので作業環境を衛生的に保ちます。
標準装備の3ジェットノズルは、3種類のモードが利用でき、このノズル1本で多様な洗浄作業に対応します。
縦型ボディで作業の際にスペースを取りません。ハンドル部は折りたたむことができるのでコンパクトに収納できます。

用途食品衛生面への配慮が必要な現場などに 質量(kg)(梱包時)37.1 電源(V)200(60Hz) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×375×960 モーター出力(kW)3 本体質量(kg)33.8(アクセサリーを含む) 常用吐出圧力(MPa)10/100(bar) 機能高圧ホース:15m、食品用/ステンレス製スプレーランス:840mm/3ジェットノズル(0°/25°/40°):手押し/洗浄剤機能:洗剤吸引機能/自動圧力解放バルブ 高圧ホース(m)15 吐出水量(L/h)700 最高許容圧力(MPa)12/120(bar) 給水温度(℃)最大80
注意
※納入時、フォークリフト等が必要になる場合が御座います。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする