SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空パッド
Z Series(ZPX)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
100
パッド形状
高荷重形(平形リブ付)
材質(パッド)
(S) シリコ-ンゴム
材質
バッファボディ:アルミニウム合金
注文コード
44544422
品番
ZPX100HSJ75-N01-A22
参考基準価格(税別)
¥10,340
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・パッド形状・材質
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32〜Φ340
パッド径(Φmm)
100
パッド形状
高荷重形(平形リブ付)
材質(パッド)
(S) シリコ-ンゴム
ねじ径
M22x1.5
ストローク(mm)
75
材質
バッファボディ:アルミニウム合金
取付ねじ
M22x1.5
バッファ仕様
(J) アルミニウム合金
バッファストローク(mm)
75
真空取出口
(N01) NPT1/8
真空取出口ねじ径
NPT1/8
CADデータダウンロード