曜日別特売
217-MLZ 8.4オンスMLZ ジップアップライトパーカー Printstar(トムス) 44544771

8.4オンスMLZ ジップアップライトパーカー

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズM
杢グレー
混率(%)綿90、ポリエステル10
内容量1枚注文コード44544771品番217-MLZ
参考基準価格(税別)¥4,860販売価格(税込)¥4,268
販売価格(税別)
3,880

スタイリッシュなシルエットが特徴のさっと羽織れるジップアップライトパーカー

杢グレーサイズM仕様両脇ポケット付き種別パーカー厚さやや薄手混率(%)綿90、ポリエステル10肩幅(cm)44袖丈(cm)62着丈(cm)67質量(g/m2)285身幅(cm)50生地8.4オンス裏起毛色番003
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44544796
2024-04-24
用途: 普段着
製造業

薄手のパーカーです。半袖では少し寒い時に着るのがちょうどよいです。
バイクに乗るときにタイト目の革ジャンの下に着てます。

対象商品 : 44544832
2023-12-12
用途: 土木
株式会社ダイセー建設業・工事業

ありがとうございました!
また宜しくお願い致します!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする