8.4オンスMLZ ジップアップライトパーカー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44544796 品番 217-MLZ
参考基準価格(税別)¥4,860 販売価格(税込) ¥4,268
販売価格(税別)
3,880

スタイリッシュなシルエットが特徴のさっと羽織れるジップアップライトパーカー

杢グレー サイズXL 仕様両脇ポケット付き 種別パーカー 厚さやや薄手 混率(%)綿90、ポリエステル10 肩幅(cm)50 袖丈(cm)63 着丈(cm)73 質量(g/m2)285 身幅(cm)56 生地8.4オンス裏起毛 色番003

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44544796
2024-04-24
用途:
普段着
製造業

薄手のパーカーです。半袖では少し寒い時に着るのがちょうどよいです。
バイクに乗るときにタイト目の革ジャンの下に着てます。

対象商品:
44544832
2023-12-12
用途:
土木
株式会社ダイセー 様 (建設業・工事業)

ありがとうございました!

また宜しくお願い致します!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする