※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タップハンドル

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 使用寸法M13〜M32、(パイプ)1/2〜1 注文コード44545803 品番32(#7-1/2)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,100
この商品は使用寸法など7種類から選べます 他の種類を見る
呼び32(#7-1/2) 使用寸法M13〜M32、(パイプ)1/2〜1 材質アルミダイキャスト タイプタップ用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44545803 32(#7-1/2) 50413964 32 タップハンドル並級 ライト精機 タップハンドル並級 ライト精機 1個 16,980 税込18,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10249197
2021-02-27
用途:
DIY諸々
鏡神社 様

以前に購入したタップダイスセット品のハンドルが折れたのでハンドルを購入した。安いセット品のハンドルはアルミ鋳物が材質不良のためこの商品を期待している。

対象商品:
10249197
2017-02-04
用途:
タップ使用時

タップを挟んでいないときは、つかむ部分に上下のガタが結構あるので大丈夫か不安だったが、タップを挟んで締め付けると、しっかりと挟めれて何の問題もない。手持ちのT型のタップハンドルがすぐ緩むし、大きいサイズのネジを切ろうとすると力がいるので、こちらの商品を購入しましたが、とてもタップ立てがスムーズになりました。ただ大きいので、小さなタップをまっすぐに立てるのが少しコツがいる。挟んでいないときに上下にガタが出ないようガイドを付けるとか改善できれば、なお良いと思う。

対象商品:
10249197
2017-04-15
用途:
オートバイ部品のネジ山修正
その他業種

タップをしっかりと保持できるので、安心して作業をすることが出来ました。製品のつくりも大変良いと思います。

対象商品:
10249197
2015-09-29
用途:
機械整備

何度も使っていますが、特に問題無いです。

対象商品:
10249197
2013-01-12
用途:
ネジさらい等
テイ シークェンス 様 (建設業・工事業)

特に今の所問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップハンドルの種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/033/
2022-10-13

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする