ヘルールガスケット PTFE

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44545894 品番 1.0S
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

耐薬品性、耐寒性、耐熱性が優れて、色んな場面で使用可能。
国内有名メーカー製の高品質商品。

呼び径1.0S 用途食品・飲料・製薬など 材質PTFE 種類十字型/B型 呼び1.0S 寸法A(mm)50.5 寸法D(mm)1.8 寸法E(mm)5.5 寸法B(mm)43.5 寸法C(mm)23 呼び径(A)1.0S RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※100℃以上で使用される場合、定期的に増し締めが必要です。
※高温での使用は低温に比べて寿命も短くなります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44545919
2025-10-02
用途:
機械のパイプの継ぎ目に使用
卸売・小売業

液体を搬送するパイプの継ぎ目に使用しているガスケットが割れたため、交換用として購入しました。
規格品ですので問題なしです。

対象商品:
44545919
2025-09-26
用途:
交換用部品
卸売・小売業

長年使っていた機械の継手部分で、ガスケットが割れました。
サイズも合いました。
問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする