モノタロウの 継手・パイプ
モノタロウの 継手
モノタロウの サニタリー継手
ヘルールエルボ SUS304
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44545964
品番
1.5S
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
JIS G 3447 ステンレス鋼サニタリー管の配管に使用可能。
SUS304材質で錆びにくい。
国内有名メーカー製で高品質。
呼び
1.5S
用途
食品・飲料・製薬など
材質
SUS304
形状
エルボ
種類
サニタリー継手
寸法L(mm)
70.0
内径(Φmm)
35.7
寸法A(mm)
50.5
寸法D(Φmm)
38.1
呼び径(A)
1.5S
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
商品説明動画
【テニトル】さくっと商品チェック!
参考になった