曜日別特売
PT1 パイプタップ(PT) ライト精機 44546047

パイプタップ(PT)

(26件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本1インチ当たり山数11呼びPT1注文コード44546047品番PT1
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
ねじ径PT1呼びPT1ねじの種類PT材質合金工具鋼(SKS)全長(mm)95六角対辺(mm)11山数11ねじ長さ(mm)451インチ当たり山数11六角軸シャンク径11mm(対角14mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-31
用途: 散水用配管の自作

配管用のタケノコ取り付け加工に使用。テーパーネジを切るのは初めてでしたが、テーパーの深さは段階的に掘って調整し問題なく作業できました。※最初調整のさじ加減を端材で試しました。

2025-11-09
用途: ネジ穴の塗料噛みこみ除去
建設業・工事業

・非常に良好な使用感でした
・低コストの良い商品です
・次回別サイズ購入時は当メーカーを購入予定

1が参考にしています
2026-01-20
用途: 舐めたネジ穴の補修

PT1/8の舐めたネジ穴の修復で使用。
何ら問題なく修復が完了した。

対象商品 : 44545977
2024-11-20
用途: バイクの水温計センサー取り付け
サービス業

デイトナ水温計センサー=PT1/8の取り付けのため購入。うまく行きました

1が参考にしています
対象商品 : 44545986
2023-06-21
用途: 機械メンテ
建設業・工事業

価格の高い他のタップと変わりません全然OKです。
今回の仕事ではこの価格のタップでで十分でした。
初めからガスタップを立てる場合どのくらい刃が持つかですが大丈夫でしょう。

2が参考にしています
対象商品 : 44545977
2023-05-29
用途: 建設機械の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

建設機械のグリスニップルネジ山修正のため購入、
ホームセンターなどより安く購入でき満足
製品も特に問題なく満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 44545977
2023-02-17
用途: 車のワンオフエアー設備加工に使用。

趣味で使用なのですが全く問題なく使えます。これで変換プラグや面倒な加工無しで直接ネジ切り加工出来るので見た目も効率も大分良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 44545986
2023-05-09
用途: タップ切り

1/4-19サイズのエアニップル用で使用。回す力はかなり必要ですが問題なく使えます。
刃こぼれも無しでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする