曜日別特売
ZPY20UGS-N6-A8 Z Series(ZPY20) SMC 44546197

Z Series(ZPY20)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)20パッド形状平形材質(パッド)(GS) 導電性シリコンゴム注文コード44546197品番ZPY20UGS-N6-A8
参考基準価格(税別)¥2,260販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

パッド径(Φmm)20パッド形状平形材質(パッド)(GS) 導電性シリコンゴムねじ径(A8) M8x1 (おねじ)材質導電性シリコーンゴム接続ねじM8X1おねじ材質(アダプター)(ロックリング):黄銅真空取出口(N6) Φ6ナイロンチューブ (バーブ継手)真空取出方向横(バーブ継手付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする