曜日別特売
PF3/4 パイプタップ(PF) ライト精機 44546302

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイプタップ(PF)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径PF3/4
全長(mm)85
内容量1本注文コード44546302品番PF3/4
参考基準価格(税別)¥6,470販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
ねじ径PF3/4呼びPF3/4ねじの種類PF材質合金工具鋼(SKS)全長(mm)85山数14ねじ長さ(mm)351インチ当たり山数14シャンク径(mm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44546266
2023-09-19
用途: 空圧工具の配管の加工
製造業

空圧工具用の配管設備の加工に使用、加工対象がアルミだったので加工は容易で摩耗もきにしなくてすみました

対象商品 : 44546275
2020-10-24
用途: 菅ネジ切り
電気・ガス・熱供給・水道業

ケーブルグランドAVC-1を直接ボックスに取り付ける部分のネジ切りに使用。
こちらのメーカーが一番安かったので購入。普通に使用できています。

対象商品 : 44546266
2021-02-26
用途: ネジきりに使用
その他業種

この商品が一番安かったので購入しました。問題なく普通に使用できています。

対象商品 : 44546275
2015-01-13
用途: ネジ山修正用
アズワークc

今回は中国製エアタンクの修理に使用。中国製などはネジ山もいい加減なものが多く液体シールでごまかしているのでパーツ交換の際はネジ山の切り直しが必要な事が多く本来の精度は分らないが私の用途には十分で満足している

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする