丸ダイスメートルネジ(M)外径25

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44546862 品番 RD M5×0.8
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
ねじの種類M ねじの呼びM5 ねじピッチ0.8 材質SKS2 厚さ(mm)約9 外径(Φmm)25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:136

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44546713
2022-11-08
用途:
望遠鏡自動追尾装置のねじ切り
製造業

導入部があと0.5m長いと切りやすいんだけどなぁ〜〜。

対象商品:
44546923
2020-06-30
用途:
精密工具がポチで!
プロボックス株式会社 様 (建設業・工事業)

大変助かりますね!ポチで安価で購入できるのは!
出張先で土地勘が無いのでうろうろせず効率よく探せて本当に助かります

対象商品:
44546984
2020-09-02
用途:
軸端のネジ形成

刃付けが甘いためか丸鋼への加工でねじ山が荒くなりました。
S25Cでφ7.85くらいの丸鋼に加工しています。
ボルトのねじ山修正には問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
44546984
2020-10-17
用途:
ボルトの修正
山父Gクスパート 様 (その他業種)

普通に使えます。
現場ではこのサイズが丁度いいです。

対象商品:
44547106
2019-03-19
用途:
既製品のボルトのネジ部を延長
岡本技研 様 (サービス業)

手作業でねじ切りしたのですが割と軽い力で作業できました。

対象商品:
44547045
2018-06-01
用途:
ねじ山の再加工

調整マイナスネジが小さく、締め込みに苦労してしまいました。

3人が参考にしています
対象商品:
44547106
2016-08-13
用途:
ステンレス丸棒のねじ切り
教育・研究機関

ステンレス棒を旋盤で切削してねじ切りをしました。M12なのでかなり力が必要でしたがきれいに切れて満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
44547054
2016-05-31
用途:
ねじ切り

対応が速かったのでとても助かりました。
他のダイスに比べて切れ味は良かったです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする