曜日別特売
ZPY3507UNK10-U6-A8 ZPY - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPY35) SMC 44547028

※4-M11-4-ZP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZPY - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPY35)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
材質(パッド)(N) NBR
ストローク(mm)10
内容量1個注文コード44547028品番ZPY3507UNK10-U6-A8
参考基準価格(税別)¥6,310販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50

パッド径(Φmm)3.5X7パッド形状長円平形材質(パッド)(N) NBRねじ径M8X1おねじストローク(mm)10バッファ仕様(K) 回り止め付バッファストローク(mm)10真空取出口(U6) Φ6ウレタンチューブ (バーブ継手)真空取出方向横(バーブ継手付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする