画像準備中

丸ダイスメートルネジ(M)外径38

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM5 ねじピッチ0.5 注文コード44547273 品番RD M5×0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,900
この商品はねじの呼び・ねじピッチなど33種類から選べます 他の種類を見る
外径(Φmm)38 ねじの呼びM5 ねじピッチ0.5 厚さ(mm)約13 材質SKS2 ねじの種類M

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44547361
2022-06-07
用途:
作業
製造業

最高でした。M2スチールより長生きしましたけど、まだ使います。

対象商品:
44547605
2021-09-16
用途:
DIY作業に
自動車・二輪車・自転車関連業

丸棒をネジにしたく購入しました 安いですが きちんとネジが作れました 満足です

対象商品:
44547736
2021-06-04
用途:
ボルトの補修
農・林・水産業

旋盤でねじ部を加えたりすると少し潰れる場合があり、その時の補修用に使いました。問題なく使えました。

対象商品:
44547501
2020-01-11
用途:
傷んだシャフトのメンテナンス

M12のピッチ1.0なんてなかなか無いです。助かりました。

対象商品:
44547316
2019-12-18
用途:
機械のメンテナンス

旋盤の補修に使用。細目のダイスはあまり売っていないため良かったです。

対象商品:
44547422
2018-01-21
用途:
ねじ山修正

色々なサイズのボルトを使うのでサイズを揃えておかないといけないので
助かります。

対象商品:
44547456
2013-06-21
用途:
ボルト作成
北五条家電修理 様

ステンレスSUS304のねじ切りをしたが、結構厳しいながらも完成できた。11oのサイズはあまり見かけないので大変助かりました。

4人が参考にしています
対象商品:
44547675
2013-10-21
用途:
部品の修正

予定どおりの作業ができた。ダイスの裏面は食い込み代の加工が少ない方が仕上げ時裏返して使い、工作物の端部までねじ切りができ良いと考えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする