画像準備中

丸ダイスメートルネジ(M)外径50

(4件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44547806 品番 RD M4×0.7
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,798円となります。
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
ねじの種類M ねじの呼びM4 ねじピッチ0.7 材質SKS2 厚さ(mm)約16 外径(Φmm)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44548147
2020-07-11
用途:
M14からの加工用
自動車・二輪車・自転車関連業

M14のねじをM13へ加工するのに使用しましたが、うまくできました。
ダイスの切れ味は大変よかったです。

対象商品:
44548226
2018-10-03
用途:
機械修理
建設業・工事業

探していたこのメーカーのこのサイズがなかなか手に入らなくて困ってましたがモノタロウ様にあって大助かりです。

対象商品:
44548411
2014-08-26
用途:
DIY

事前にスパイラルタップM22P1.5を購入してたので、タップとセットにするため購入しました。ダイスの材質はSKSなのでステンレスのねじ切りはできないとの事ですが、私は主に真鍮や砲金のねじ切りに使用するので、充分な能力だと思います。価格的には、一般的にこの位の径になると、タップ、ダイスともかなり高価になってくるので、DIY目的で購入する私にはとても助かりました。安価ですが仕上げもきれいでした。

対象商品:
44548411
2013-10-16
用途:
農業機械修理
農・林・水産業

価格が安いので精度に不安がありましたが、問題なく使用出来たので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする