曜日別特売
M2×0.4 ハンドタップ メートル並目ネジ(M) ライト精機 44549723

ハンドタップ メートル並目ネジ(M)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径M2
M2
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M30
ねじの呼びM2
M2
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M30
ピッチ(mm)0.4
全長(mm)40
内容量1パック(3本)注文コード44549723品番M2×0.4
参考基準価格(税別)¥1,860販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

一般的なネジを立てるのに使用するタップで、先(#1)・中(#2)・上(#3)タップの3本セット。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ねじの呼びM2ねじピッチ0.4ねじ長さ(mm)15全長(mm)40シャンク径(mm)2.5材質合金工具鋼(SKS)ピッチ(mm)0.4ねじ径M2ねじの種類M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44549933
2021-03-04
用途: 少しダレた雌ネジを整形する為。
有限会社佐藤製作所製造業

中タップで切り込み綺麗になり
おねじがスムースに通るようになりました。

対象商品 : 44549811
2021-09-22
用途: 作業
自動車・二輪車・自転車関連業

探していた商品が見つかり、安く購入出来てとても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする