曜日別特売
W1/2 ハンドタップ ウィット並目ネジ(W) ライト精機 44550073

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドタップ ウィット並目ネジ(W)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(3本組)
ねじ径W1/2
ねじの呼びW1/2
内容量1セット(3本組)注文コード44550073品番W1/2
参考基準価格(税別)¥6,150販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
ねじ径W1/2ねじの呼びW1/2ピッチ(mm)2.5ねじの種類W材質合金工具鋼(SKS)全長(mm)85山数12ねじ長さ(mm)421インチ当たり山数12シャンク径(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする