※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ライト精機
ハンドタップ ウィット並目ネジ(W)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(3本組)
1セット(3本組)
1セット(3本)
ねじ径
W5/8
W1/8
W5/32
W3/16
W7/32
W1/4
W5/16
W3/8
W7/16
W1/2
W9/16
W5/8
W3/4
W7/8
W 1
ねじの呼び
W5/8
W1/8
W5/32
W3/16
W7/32
W1/4
W5/16
W3/8
W7/16
W1/2
W9/16
W5/8
W3/4
W7/8
W1
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット(3本組)
注文コード
44550091
品番
W5/8
参考基準価格(税別)
¥13,050
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
ねじ径
W5/8
ねじの呼び
W5/8
ねじの種類
W
材質
合金工具鋼(SKS)
全長(mm)
95
山数
11
ねじ長さ(mm)
45
1インチ当たり山数
11
シャンク径(mm)
9
商品豆知識
ハンドタップの種類