※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ライト精機
ハンドタップ ユニファイ細目ネジ(UNF)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
ねじ径
UNF3/4
UNF1/4
UNF5/16
UNF3/8
UNF7/16
UNF1/2
UNF9/16
UNF5/8
UNF3/4
UNF7/8
UNF1
全長(mm)
105
62
70
75
80
85
90
95
105
115
125
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(3本)
注文コード
44550484
品番
U3/4
参考基準価格(税別)
¥22,950
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
セット内容
先・中・上セット
材質
合金工具鋼(SKS)
全長(mm)
105
ねじ径
UNF3/4
山数
16
ねじ長さ(mm)
50
ねじの種類
UNF
1インチ当たり山数
16
ねじの呼び
U3/4
シャンク径(mm)
11
商品豆知識
ハンドタップの種類