イワタニ
イワタニの 暖房用品
イワタニの ガス暖房
カセットガスストーブ2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44550651
品番
CB-STV-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
カセットボンベを燃料とするストーブです。
付属品
カセットガス1本
材質
(バーナー)セラミックバーナー、(器具栓ツマミ)ABS樹脂
質量(kg)
約2.6(カセットガス含まず)
色
バイオレットシルバー
材質(本体)
鋼板(粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
308×212×317
点火方式
電圧点火
燃焼連続時間(h)
約3時間20分
発熱量(kW[kcal/h])
約1.0(900相当)、ON・OFF式(火力調節なし)
材質(取手)
アルミニウム
着脱方式
(ガス缶)マグネット方式
注意
※屋内専用