屋外テントの足下で暖を取るために購入しました。取説にはありましたが、換気に注意しながら使います。作りはしっかりしているので長く使えそうで安心しました。欲を言えば、上方への熱の逃げも多いので缶コーヒー等を暖めるアタッチメントが附属すれば完璧でした。勿論、自分で作成しましたが。
ちょっとした場所で使うにはもってこいのサイズでした。ケース付きでまとめられるところも良いと思います。ケースがもう少し丈夫な方がよいかも。後は耐久性能ですね。どれぐらいもつものか。
この商品は確認されてから販売されてますか?
商品案内では(野外専用ヒーターでアウトドアライフの強い味方です。フラットな燃焼面の赤外線ヒーター採用で強風にも強い。)と紹介してありましたが
商品が届いたので開梱して試運転をしたところ、口で吹きかけたところ火が消えました。また、同梱の説明書にはとてもアウトドアでは使用できないように書いてあります。砂浜、砂利、アスファルト、直射日光、強風、は禁止!!どこで使うんですか?
本商品はガスボンベを使用していますので、設置面が不安定になると危険です。そのため、砂浜、砂利、アスファルト禁止をしておりますが、水平に設置できるのであれば使用可能です。また、日中に長時間直射日光にさらされますと高温になりガスボンベが爆発する危険性があります。日陰でのご使用をお願いしています。
火を使用しておりますので、強風の場合は火が消えてしまう場合があります。
個人的にはデザインが好き。小さくて コンパクトで火力も強い。上方の火力は強いが、もう少し前方にも火力が強ければ申し分なし。何しろカセットガスを使用することで臭いもなければ直ぐ温まるのが最高。
狭い所で効果が出たように思う。燃焼音がとても静か。
燃焼時間が取り説上よりも短い。それが少し残念。
以前 別のネットショップで外国製を購入したが非常に粗末な物であった、当商品は作り、信頼性共に価格以上の価値が有ると感じている。
使用した感想は問題ありません。
よくを言えば、もうちょっと角度が変わればとてもうれしいです。
初めての使用時に点火のツマミが舐めてしまい使用できませんでした。現在はボンドで固定をして使用しています。
ツマミの素材が柔らかいのかツマミの取り付け部分の制作ミスなのかは分かりませんが初使用で壊れた事にガッカリしました。
この度は、大変申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせて頂きます。