ヘルメット用ワイヤーロック ストレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44555159 品番 MF-4754
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

TANAX(タナックス) MOTO FIZZ(モトフィズ)
簡単!便利!スピーディー!
ハンドル部からケーブルを引き出してヘルメットをすぐロック!
ヘルメット用ワイヤーロック ストレート
長さの調節がしやすいストレート式。ジェットヘルメットにも対応!
持ち運び不要:ハンドル装着部からケーブルを引き出してヘルメットをロック!(ジェットヘルのDカンはストレートのみOK)
3桁ダイヤルロック式:ダイヤルロック(3桁)式を採用しているのでロック用のカギを持ち歩かなくてもOK。
巻き取り収納可能(ストレート):本体収納部にワイヤーを巻き付けて収納が可能。使用する際の取り出しもスムーズです。
簡単設置:レバー・ミラーホルダーを固定しているネジ2本を取り外して取付けるだけ!
ハンドル位置からロックを引き出すだけなのでスピーディーにロックが可能。
雨天でもヘルメットの内装が濡れづらい。
高い位置にヘルメットを置けるので汚れづらい。
純正ヘルメットロックと比べ、ヘルメット及び車体へのキズが付きづらい。

寸法(mm)100.5×76.5×32.4 ホワイト タイプストレート ケーブル長(mm)600 ロック3桁ダイヤル式ロック (鍵不要)
注意
※レバーホルダーのネジがM6ボルト2本で固定されていること。
※ボルトの並びが垂直で32mm-35mmの間隔であること。
※ヘルメットを安定して置けるスペースがあること。
※周囲のマスターシリンダーやスイッチ等に干渉しないこと。
※ハンドルを切ってタンク、カウルなどが干渉しないこと。
※本製品は盗難やイタズラを抑止するものであり、完全な盗難防止を保証するものではありません。
※本製品はヘルメット用ロックです。ヘルメット以外にはご使用になれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする