リード線取出方法真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)仕様(D)の場合:コネクタ付リード線(長さ2m);真空用圧力スイッチ(ZSE2)仕様(E)の場合:グロメット/リード線(長さ3m)
ブラケット(-)ブラケットA付
単位SI単位固定
表示単位(M)SI単位固定
出力仕様(C)NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力
リード線(L)コネクタ付リード線(長さ2m)
圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ(D)真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)+フィルタ
スイッチ/フィルタ組合わせ真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)+フィルタ