※4-M06-3-ZR ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個電磁弁定格電圧(V)DC12リード線取出方法(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3mリード線(-)設定なし注文コード44562096品番ZR100-K16MZ-F-L
参考基準価格(税別)¥46,260販売価格(税込)¥46,178販売価格(税別)
この商品は電磁弁定格電圧・リード線取出方法・リード線など176種類から選べます他の種類を見る エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能