※4-M06-3-ZR ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
電磁弁定格電圧(V)DC24
リード線取出方法(G)グロメットタイプ・リード線長さ0.3m
リード線(L)コネクタ付リード線(長さ2m)
注文コード44562324
品番ZR100-K25GZ-DNML
参考基準価格(税別)¥55,940
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
この商品は電磁弁定格電圧・リード線取出方法・リード線など176種類から選べます
他の種類を見る
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能