※4-M06-3-ZR ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
リード線取出方法(M) M型プラグコネクタタイプ
電磁弁定格電圧(V)(5) DC24
注文コード44563758
品番ZR110L1-K15MZ-DCL-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はリード線取出方法・電磁弁定格電圧など33種類から選べます
他の種類を見る
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能