※4-M06-3-ZR ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
リード線取出方法L型プラグコネクタタイプコネクタなし、真空用圧力スイッチ(ZSE2)仕様(E)の場合:コネクタ付リード線なし
電磁弁定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
注文コード44564074
品番ZR110S1-K1D1LOZ-ECN
参考基準価格(税別)¥66,390
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
この商品はリード線取出方法・リード線・電磁弁定格電圧など55種類から選べます
他の種類を見る
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能