※4-M06-3-ZR ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
リード線取出方法(G) グロメットタイプ
リード線(m)0.3
リード線(L) コネクタ付リード線 (長さ2m)
電磁弁定格電圧(V)(5) DC24
注文コード44564275
品番ZR110S1-K15GZ-DPML-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はリード線取出方法・リード線・電磁弁定格電圧など55種類から選べます
他の種類を見る
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能