曜日別特売
ZR110S2-K15LZ-DNML ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR110S2) SMC 44564467

※4-M06-3-ZR ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR110S2)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個リード線取出方法(L) L型プラグコネクタタイプリード線(m)0.3電磁弁定格電圧(V)(5) DC24注文コード44564467品番ZR110S2-K15LZ-DNML
参考基準価格(税別)¥75,240販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能

エジェクタユニットノズル径(Φmm)(10) 1.0最高真空圧力(kPa)(S) ~84エジェクタ排気形式(2) ポート排気供給弁・破壊弁の組合わせ(K1) 供給弁: ダブルSOL (SYJ3233-X126); 破壊弁: N.C (SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(L) L型プラグコネクタタイプランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式リード線(m)0.3圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ(D) 真空用デジタル圧力スイッチ (ZSE30A)+フィルタ出力(N) NPNオープンコレクタ1出力単位(M) SI単位固定リード線(L) コネクタ付リード線 (長さ2m)破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなしブラケットブラケットAまたはB付規格(-) なし出力仕様(N) NPNオープンコレクタ1出力CE-対応品-表示単位(M) SI単位固定エジェクタユニットノズル径1スイッチ/フィルタ/出力仕様組合わせ真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)+フィルタ+NPNオープンコレクタ1出力
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする