※4-M06-3-ZR ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR115L2)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 リード線(L) コネクタ付リード線 (長さ2m) リード線(m)0.3 注文コード44566156 品番ZR115L2-K25LZB-DAML
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥67,980
この商品はリード線など3種類から選べます 他の種類を見る

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能

供給弁・破壊弁の組合わせ(K2) 供給弁: N.C (SYJ3133); 破壊弁: N.C (SYJ3133) 手動操作方式(B) ロック式ドライバ操作形 圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ(D) 真空用デジタル圧力スイッチ (ZSE30A)+フィルタ 出力(A) NPNオープンコレクタ2出力 単位(M) SI単位固定 リード線(L) コネクタ付リード線 (長さ2m) 破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし 出力仕様(A) NPNオープンコレクタ2出力 表示単位(M) SI単位固定 リード線取出方法(L) L型プラグコネクタタイプ 規格(-) なし ブラケットブラケットAまたはB付 リード線(m)0.3 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 最高真空圧力(kPa)(L) 〜53 CE-対応品- エジェクタユニットノズル径(Φmm)(15) 1.5 エジェクタ排気形式(2) ポート排気 電磁弁定格電圧(V)(5) DC24 エジェクタユニットノズル径1.5 スイッチ/フィルタ/出力仕様組合わせ真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)+フィルタ+NPNオープンコレクタ2出力

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする