ZR115S1-K15MOZB-F-L ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR115S1) SMC 44566576

※4-M06-3-ZR ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR115S1)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個リード線取出方法(MO) M型プラグコネクタタイプリード線(-) 設定なし電磁弁定格電圧(V)(5) DC24注文コード44566576品番ZR115S1-K15MOZB-F-L
参考基準価格(税別)¥55,280販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能

リード線取出方法(MO) M型プラグコネクタタイプ規格(-) なし出力(-) 設定なしブラケットブラケットAまたはB付単位(-) 設定なしランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタなし出力仕様(-) 設定なし手動操作方式(B) ロック式ドライバ操作形リード線(-) 設定なし最高真空圧力(kPa)(S) ~84CE-対応品-エジェクタユニットノズル径(Φmm)(15) 1.5エジェクタ排気形式(1) サイレンサ内蔵供給弁・破壊弁の組合わせ(K1) 供給弁: ダブルSOL (SYJ3233-X126); 破壊弁: N.C (SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)(5) DC24圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ(F) フィルタ破壊流量調整ニードル/ブラケット(L) ロックナット付エジェクタユニットノズル径1.5スイッチ/フィルタ/出力仕様組合わせフィルタまたは設定なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする