※4-M06-3-ZR ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個リード線取出方法(L) L型プラグコネクタタイプリード線(m)0.3電磁弁定格電圧(V)(5) DC24注文コード44566752品番ZR115S1-K25L-E55L
参考基準価格(税別)¥60,340販売価格(税込)¥59,378販売価格(税別)
この商品はリード線取出方法・リード線・電磁弁定格電圧など107種類から選べます他の種類を見る エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能