バイク用 電熱グローブ ID-203 HEAT3(ヒート3)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズS 注文コード44572939 品番ID203BK/S
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はサイズ7種類から選べます 他の種類を見る

IDEALとは「理想的」という名の通りライダーが求める安全性・快適性・機能性を極限まで追求した、我々が考える理想的なライディンググローブです。
断熱性の高い中綿素材や冷気をシャットダウンするドローコードなど、基本スペックを充実させ、断線に強いカーボン電熱線と大容量バッテリーを採用。
スイッチコントローラーには新機構を採用し、バッテリーの残量を目視することが可能です。
甲と掌にはカーボンプロテクターを配置。
エコノミーモード・ノーマルモード・ハイパワーモードの3段階の温度調節が可能で外気温や天候に合わせて切り替えが可能です。
バッテリーや充電器までオールインワンになっているので、買ってすぐご使用いただけます。
3000mAhバッテリーで最長5時間30分稼働(エコノミーモード時)※稼働時間は目安です。ご使用いただく環境や気温などによって変動します。
視認性を上げるため小指の側面にリフレクターを配置し、事故を未然に防ぎます。
手首部分のベルクロは2箇所あり、装着感を上げ風の侵入を防ぎます。
もちろんスマホタッチも可能。
XS〜3XLMでの幅広いサイズ設定でどなた様でもご使用いただけます。

ブラック サイズS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする